• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verdrahtungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 13 05 160 T
Netto: 49,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 05 160 T
EAN / GTIN 4003773079965
Herstellernummer 13 05 160 T
L-Nummer L70010 1922

Beschreibung

Beschreibung:

  • die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
  • zum Greifen und Biegen von Drähten
  • zum Schneiden von mittelhartem und hartem Draht
  • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
  • mit Präzisions-Abisolierlöchern
  • zum Crimpen von Aderendhülsen
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
  • Absturzsicherung: ja
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb