• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

StriX® Abisolierzangen mit Kabelschere isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 13 66 180 T
Netto: 64,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 66 180 T
EAN / GTIN 4003773081906
Herstellernummer 13 66 180 T
L-Nummer L70010 1669

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange
  • Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC
  • Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
  • Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
  • Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10,0mm²
  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm
  • AWG: 8
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb