{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2285-1 | |
Lehrenart | Gutlehre | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | g | |
Toleranzklasse | 6g | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M33 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Produktart | Gewinde-Gut-Lehrring |
Artikelnummer | 502990 | |
EAN / GTIN | 4046122248766 | |
Herstellernummer | 502990 |