• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop Spiegel Satz ∙ 740 mm

Artikel-Nr.: 1977-2/4
Netto: 67,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1977-2/4
EAN / GTIN 4000896150144
Herstellernummer 1977-2/4
L-Nummer L60140 938

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk
  • Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
  • Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
  • Spiegelglas sicher geschützt durch Edelstahl-Einfassung
4-teiliger Satz ∙ Inhalt:
Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300 – 740 mm
Rund-Spiegel: 30 mm ⌀
Rund-Spiegel: 50 mm ⌀
Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm
  • Abmessungen / Länge: 740 mm
  • Länge l1: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb