• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsilentlager Werkzeug Satz

Artikel-Nr.: 4925-2510/9
Netto: 428,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4925-2510/9
EAN / GTIN 4000896194926
Herstellernummer 4925-2510/9
L-Nummer L60140 6066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus- und Einbau des Doppelsilentlagers im Aggregatenträger
  • AUDI: A3 ∙ Q3,TT Bj. 2003 →
    SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra Bj. 2004 →
    ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti Bj. 2004 →
    VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan Bj. 2003 →
  • Betätigung mit HAZET Spindel Satz 4925-67/2 (optional)
  • Made In Germany
  • Zeit und Kostenersparnis
  • Arbeiten direkt am Fahrzeug
  • Keine Achsvermessung notwendig
  • Reine mechanische Spindellösung
HAZET Lösung:
  • Direkt am Fahrzeug -
  • Ausbau einfach und fachgerecht in einem Arbeitsschritt
  • Einbau in zwei Arbeitsschritten
Großer Abdeckungsbereich:
  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW
Sichere Montage
  • Geringer Kraftaufwand
  • Einfacher Einbau durch Vorzentrierung der Lagerhälften
Vereinfachte Handhabung
  • Einfache Vorzentrierung auf Werkbank am Schraubstock
Wettbewerbsvorteil
  • Keine hydraulischen Werkzeuge notwendig
  • Kontrollierter Krafteinsatz durch reine mechanische Spindellösung
  • Reale Zeitersparnis bis zu 2:45 h* mit HAZET 4925-2510/9
    (*Bezogen auf Arbeit mit Werkstatt-Presse)
  • Anzahl Werkzeuge: 9

Lieferumfang:

Gehäuse 4925-58 ∙ 4925-59 ∙ 4925-60 ∙ 4925-61 ∙ 4925-62 ∙ 4925-63 ∙ 4925-64 ∙ 4925-65 ∙ 4925-66

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb