• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 916 ″ Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900AZ-9/16
Netto: 9,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 900AZ-9/16
EAN / GTIN 4000896043743
Herstellernummer 900AZ-9/16
L-Nummer L60140 4068

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 916
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb