• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 516

Artikel-Nr.: 600NA-5/16
Netto: 11,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600NA-5/16
EAN / GTIN 4000896023554
Herstellernummer 600NA-5/16
L-Nummer L60140 1725

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 516
  • Abmessungen / Länge: 130 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb