Steckschlüssel Satz 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60 Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Steckschlüssel |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-139/90 | |
EAN / GTIN | 4000896151882 | |
Herstellernummer | 163-139/90 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 4.22 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 90
Lieferumfang:
Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP ∙ 8816GK
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Winkelschraubendreher 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB