• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant h

Artikel-Nr.: 163-118/57
Netto: 710,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-118/57
EAN / GTIN 4000896153497
Herstellernummer 163-118/57
L-Nummer L60140 1763

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.5 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 57

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-5 ∙ 919-10
Universal Gelenk 920
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1

Passende Produkte

Ersatzteile