• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil Vierkant h

Artikel-Nr.: 854
Netto: 282,80 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 854
EAN / GTIN 4000896038336
Herstellernummer 854
L-Nummer L60140 4140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 30

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript