• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalgriff mit auswechselbaren NUT GRIP Steckschlüsselklingen 7 mm

Artikel-Nr.: 167C(2B) 7mm
Netto: 23,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 167C(2B) 7mm
EAN / GTIN 4991644249374
Herstellernummer 167C(2B) 7mm
L-Nummer L60050 7978

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 235 mm
D1: 11,5 mm
Länge: 4 mm
Höhe: 122 mm
Drehgriff
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb