• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Nut Twister 17 mm

Artikel-Nr.: 3127 17mm
Netto: 29,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3127 17mm
EAN / GTIN 4991644046300
Herstellernummer 3127 17mm
L-Nummer L60050 6166

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 35 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 23,5 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb