• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, mit versenkbarem Magnet 15 mm

Artikel-Nr.: 13300G 15mm
Netto: 28,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13300G 15mm
EAN / GTIN 4991644320516
Herstellernummer 13300G 15mm
L-Nummer L60050 8290

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 22 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 15 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb