• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ 6-kant Steckschlüssel, mittel lang, Z-Serie 18 mm

Artikel-Nr.: 3300XZ 18mm
Netto: 10,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3300XZ 18mm
EAN / GTIN 4991644033140
Herstellernummer 3300XZ 18mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 35 mm
Dimension D2: 21,6 mm
D1: 23,6 mm
Länge: 16,5 mm
Höhe: 23 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 18 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb