• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 31 mm

Artikel-Nr.: 16301M 31mm
Netto: 36,44 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16301M 31mm
EAN / GTIN 4991644413058
Herstellernummer 16301M 31mm
L-Nummer L60050 7527

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 45,5 mm
Länge: 31 mm
Höhe: 72 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 31 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb