• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12-kant Steckschlüssel BIT 12MM X 18MM 12 mm

Artikel-Nr.: 179B.12H 12mm
Netto: 11,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179B.12H 12mm
EAN / GTIN 4991644203024
Herstellernummer 179B.12H 12mm
L-Nummer L60050 5710

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 24 mm
Antrieb: 12 mm
Aussensechskant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb