• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stehbolzensetzer 12 mm X1,75

Artikel-Nr.: 4103M 12mmX1,75
Netto: 17,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4103M 12mmX1,75
EAN / GTIN 4991644092116
Herstellernummer 4103M 12mmX1,75

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 44 mm
Dimension D2: 23 mm
D1: 17,8 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mmX1,75
Stehbolzensetzer
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb