• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) 41 mm

Artikel-Nr.: 4405M 41mm
Netto: 43,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4405M 41mm
EAN / GTIN 4991644076260
Herstellernummer 4405M 41mm
L-Nummer L60050 6727

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 45 mm
D1: 53,1 mm
Länge: 29 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 41 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb