• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Impact Schaftsteckschlüssel, mit Gelenk 14 mm

Artikel-Nr.: 14146M-250 14mm
Netto: 63,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14146M-250 14mm
EAN / GTIN 4991644359943
Herstellernummer 14146M-250 14mm
L-Nummer L60050 9341

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 250 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 21 mm
Länge: 8,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb