• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz (mm) 19 mm

Artikel-Nr.: 4440M 19mm
Netto: 26,72 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440M 19mm
EAN / GTIN 4991644082117
Herstellernummer 4440M 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 71 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 26,5 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb