• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel (mm) 100 mm

Artikel-Nr.: 8400M 100mm
Netto: 244,69 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8400M 100mm
EAN / GTIN 4991644175543
Herstellernummer 8400M 100mm
L-Nummer L60050 172

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 85 mm
D1: 131,5 mm
Länge: 57 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 100 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb