• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 810U-1/5
Netto: 46,05 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810U-1/5
EAN / GTIN 4000896179572
Herstellernummer 810U-1/5
L-Nummer L60140 3169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.56 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2