• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/16″ Schraubendreherklinge 4 mm

Artikel-Nr.: 128H 4mm
Netto: 6,19 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 128H 4mm
EAN / GTIN 4991644202522
Herstellernummer 128H 4mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
Abtrieb 4 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb