• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Ratschen-Schraubendreher 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant

Artikel-Nr.: 810R-3
Netto: 55,40 €
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810R-3
EAN / GTIN 4000896239658
Herstellernummer 810R-3
L-Nummer L60140 4882

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integriertes Magazin
  • Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung als normaler Schraubendreher
  • Bit Magazin in Kombination mit Knopfdruck in einem Zug zu öffnen
  • Liegt gut in der Hand, bietet ausreichend Kraft
  • Länge: 170 mm (geschlossen, ohne Verlängerung)
  • Verlängerung 80 mm
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Länge l1: 170 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 13

Lieferumfang:

Bit 2208N-4 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25