{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 130 mm | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Kopfbreite | 9,5 mm | |
Schneidenlänge | 8 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,8 mm | |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726680 130 | |
Herstellernummer | 726680 130 |