• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267

Artikel-Nr.: 97 49 16
Netto: 63,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 49 16
EAN / GTIN 4003773040675
Herstellernummer 97 49 16
L-Nummer L70010 361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 10,0 - 16,0 mm²

Merkmal:

  • Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
  • Kapazität Quadratmillimeter: 10 - 16mm²
  • Anzahl der Nester: 2
  • AWG: 8 / 6

Downloads & Dokumente