• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten ∙ mit Sortiment 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40

Artikel-Nr.: 190/79
Netto: 639,00 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 190/79
EAN / GTIN 4000896205721
Herstellernummer 190/79
L-Nummer L60140 5227

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugkasten 190L komplett mit Sortiment und Vorhängeschloss
  • 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
  • Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
  • HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 79

Lieferumfang:

Metall-Werkzeugkasten ∙ leer 190L
Doppel-Maulschlüssel 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Flachmeißel 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748B-3 ∙ 748B-4
Schraubendreher 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schraubendreher 810-PH1 ∙ 810-PH2
Bit Halter 810SPC-6.3
Spannungsprüfer 839-1
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6
Kombi-Zange 1850M-22

Winkelschraubendreher Satz 2100/7R
Winkelschraubendreher 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Schlosserhammer BluGuard 2140-30

Rollband-Maß 2154N-3

Universal Messer 2157

Bit Satz 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-2