Spannbackensatz 3-teilig, für Spannbereich: 0,3-8mm

Artikel-Nr.: 309801 0,3-8
Setpreis 3 Stück (12,97 € / 1 Stück)
Netto: 32,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Spannbereich 0,3 mm - 8 mm
Anzahl Backen 3
Produktart Spannbacken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309801 0,3-8
EAN / GTIN 4062406305987
Herstellernummer 309801 0,3-8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb