• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS Skyhook Armband

Artikel-Nr.: WRT-SHSLS
Netto: 39,51 €
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
Artikelnummer WRT-SHSLS
EAN / GTIN 3662424052415
Herstellernummer WRT-SHSLS
L-Nummer L60130 9679

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit einem SLS HOOK-Träger ausgestattet, der den SLS HOOK-Doppelhaken SH-SLS aufnehmen kann
  • Elastisches Gewebe für optimalen Komfort und Einstellbarkeit. Geeignet für Handgelenkumfänge 165 bis 240 mm
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
  • Breite des Armbands: 50 mm
  • Zulässige Nennlast: 2,7 kg.

Merkmal:

  • B [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 55

Downloads & Dokumente