{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 2.100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 2.050 mm | |
Drehmomentbereich | 400 Nm - 2.100 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 Nm | |
Gewicht | 14.500 g | |
Antriebs-Vierkant | 1 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657270 2100 | |
EAN / GTIN | 4045197523983 |