{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 395 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 100 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657270 100 | |
EAN / GTIN | 4045197368621 |