Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rohrbiegeapparat (Biegesegment und Hebel), für Rohr-Außen-⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 823000 8

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-Außen-⌀ 8 mm
Biegeradius (Mitte Rohr) 22 mm
maximaler Biegewinkel 180 Grad
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823000 8
Herstellernummer 24508

Beschreibung

Ausführung:

Das Gerät besteht aus nur 2 Einzelteilen (Biegesegment und Biegehebel), die einfach zusammenzuschrauben sind. Ein Gleitschuh erleichtert das Biegen und verhindert Rohrverformungen.

Verwendung:

Zum Kaltbiegen von hartem und weichem Kupferrohr, Weichstahlrohr, dünnwandigem Edelstahlrohr, blank oder ummantelt. Biegewinkel bis 180°. Bis 1 mm Wandstärke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb