{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre vonkajší ⌀ rúrok | 8 mm | |
Polomer ohýbania (stred rúry) | 22 mm | |
maximálny uhol ohýbania | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 823000 8 | |
Číslo výrobcu | 24508 |