Hydraulische Spindel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 880170 1
Netto: 538,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistung der Hydraulik 150 kN (15 t)
Hub der Hydraulik 10 mm
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880170 1
EAN / GTIN 4021176034596
Herstellernummer 8-1-B

Beschreibung

Verwendung:

Die hydraulische Spindel ist durch ihre hohe Druckleistung von großem Vorteil bei besonders festsitzenden Teilen. Die Spindel wird soweit eingeschraubt, bis das Druckstück fest auf der Welle aufsitzt. Dann wird durch Drehen der oberen Spindel die Hydraulik betätigt. Einsetzbar in Abzieher Nr. 880100 Gr. 4 sowie Nr. 880130 Gr. 4 − 6.

Passend für:

Abzieher 880100: Gr. 4
Abzieher 880130: Gr. 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb