{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,1 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723150 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039747 | |
Herstellernummer | 74 01 140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 140mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.918 Stück sofort lieferbar
|
|
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |