Gestellbohrer 235 mm lang, ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 795510 10
Netto: 13,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

10 mm
Arbeitslänge 165 mm
Gesamtlänge 235 mm
Schaft-⌀ 9 mm
Schaft-Sechskant 8,4 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Herstellernummer 0084100235

Beschreibung

Ausführung:

Mit Gewindespitze und Vorschneider. Schaft passend für 13 mm Bohrfutter.

Verwendung:

Zum Bohren von tiefen Bohrlöchern (z. B. Balken / Sparren).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb