• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Foret Lewis longueur 235 mm, ⌀: 10mm

Réf.: 795510 10
Remise
14,10 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Diamètre des dents, min. Dc min. 10 mm
Longueur totale L 235 mm
Longueur des goujures Lc 165 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image modèle hexagonal
Longueur queue LS 70 mm
Lubrifiant non
Référence fabricant Gestellbohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Interface interface 1
Longueur utile L1 165 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Réf. fabricant 0084100235
Fabricant/personne responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Description

Exécution:

Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue compatible avec les mandrins de 13 mm.

Utilisation:

Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).