Feder für Kunststoff-Seitenschneider, Typ: 135/160

Artikel-Nr.: 725510 135/160
Netto: 0,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
891 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 19 mm
4 mm
Produktart Feder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725510 135/160
EAN / GTIN 4045197641953
Herstellernummer 725510 135/160

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Seitenschneider Nr. 725500 Gr. 130 und 135, Nr. 725550 Gr. 150 und Gr. 160.

Hinweis:

Für den 45°-Seitenschneider Nr. 725550 passt die Feder Gr. 135 (nicht Gr. 160).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb