Hartmetall-Hammerbohrer-Satz „MX4“ 5-10 mm

Artikel-Nr.: 789060 5-10
Netto: 49,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HM
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: SDS Plus

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft SDS Plus
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl Schneiden Z 4
Bohrer-⌀ 5 mm - 10 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Herstellernummer 4932352833

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. TARGET TIP TECHNOLOGY - Schärfere abgewinkelte Spitze:
Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, aggresiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit.
PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker.
In Kunststoff-Box.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Inhalt:

Hammerbohrer Nr. 789050: je 1 St.
Gr. 5; 6 Länge 110 mm;
Gr. 6; 8; 10 Länge 160 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile