SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz, schwarz, für Hammerkopf-⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 753500 30
Netto: 3,12 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
431 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 30 g
Farbe schwarz
Stückzahl 1
Härte mittelhart
Werkstoff Gummikomposition
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 753500 30
EAN / GTIN 4030618300960
Herstellernummer 3202.030

Beschreibung

Verwendung:

Gummi-Kompositions-Einsatz mit Textilfaser verstärkt, Härte ca. 93 Shore, öl- und alterungsbeständig, für schonenden Positionsschlag.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb