• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Festmesser 54 mm

Artikel-Nr.: 731120 54
Rabatt
156,48 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 53,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 731120 54
EAN / GTIN 2050001008336

Beschreibung

Passend für:

Kabelschere Nr. 731070 (bis Kat. 48) und Nr. 731071.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"