{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
Leistungsaufnahme | 2 W | |
Lichtstrom | 250 lm | |
Lampenkörper Höhe | 600 mm | |
Magnetfuß-⌀ | 66 mm | |
Gewicht | 760 g | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 081416 2 |