{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
Leistungsaufnahme | 2,5 W | |
Lichtstrom | 400 lm | |
Lampenkörper Höhe | 620 mm | |
Magnetfuß-⌀ | 66 mm | |
Gewicht | 550 g | |
Produktart | Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte |
Artikelnummer | 081416 3 | |
EAN / GTIN | 4260131235467 |