Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschleifer GWS Akku, Typ: 18-125V-LI

Artikel-Nr.: 077110 18-125V-LI

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GWS 18-125 V-LI
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise 4-poliger Motor
maximale Drehzahl 10.000 min-1
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 2,5 kg
maximale Vibration nach EN 6 m/s2
Überlastschutz ja
Totmannschaltung nein
Sanftanlauf nein
Wiederanlaufsperre nein
Kickbackstop nein
Energieversorgung Akkubetrieben
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077110 18-125V-LI
Herstellernummer 060193A30L

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18 V/5,0 Ah Akku-Winkelschleifer mit kompakter Bauform:
  • Robuster 4-Pol Hochleistungsmotor mit Electronic Motor Protection (EMP)
  • Langlebige Cool-Pack-Akkus für optimale Wärmeabstrahlung und Electronic Cell Protection (ECP) zum Schutz vor Überlast, Überhitzung und Tiefenentladung.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, L-BOXX, verdrehsichere Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter 073854 und 073866.

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb