Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Meuleuse d'angle GWS Batterie 18-125V-LI

Réf.: 077110 18-125V-LI
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GWS 18-125 V-LI
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur tétrapolaire
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2,5 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur non
Verrouillage anti-redémarrage non
Arrêt kickback non
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077110 18-125V-LI
Réf. fabricant 060193A30L

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle sans fil 18 V/5,0 Ah, modèle compact:
  • Moteur tétrapolaire hautes performances robuste avec système Electronic Motor Protection (EMP)
  • Batteries durables Cool-Pack pour une dissipation thermique optimale et système Electronic Cell Protection (ECP) offrant une protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.

Livraison:

Avec chargeur, L-BOXX, capot de protection indéformable, poignée supplémentaire.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 07 3854 et 07 3866.

Produits adaptés

Pièces de rechange