{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | 69043 | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 450 l/min | |
Typ der Absaugung | Eigenabsaugung | |
Schwingkreishub | 2,5 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Arbeitsgeräusch | 77 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 4,1 m/s2 | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer | 079656 69043 | |
EAN / GTIN | 616026690431 |