{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung | |
maximaler Betriebsdruck | 20 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 15 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 9 mm | |
Schlauchlänge | 50 m | |
Farbe | blau-transparent | |
Temperaturbereich | -15 °C - 60 °C | |
Lebensmittelzulassung (VO/2011) | ja |
Artikelnummer | 080043 9 | |
EAN / GTIN | 3506111260649 | |
Herstellernummer | 080043 9 |