Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gewebeschlauch blau-transparent, PVC 9 mm

Artikel-Nr.: 080043 9

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung
maximaler Betriebsdruck 20 bar
Schlauch Außen-⌀ 15 mm
Schlauch Innen-⌀ 9 mm
Schlauchlänge 50 m
Farbe blau-transparent
Temperaturbereich -15 °C - 60 °C
Lebensmittelzulassung (VO/2011) ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080043 9
EAN / GTIN 3506111260649
Herstellernummer 080043 9

Beschreibung

Ausführung:

Dreischichtiger Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.
TCN-AL, flexibler, druckbeständiger und langlebiger Schlauch. Hohe chemische Beständigkeit. Betriebsdruck 20 bar. Mit Lebensmittelzulassung (VO/2011 − Kategorie A/B/C).