Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitsreiniger Lectra Clean II, 500 ml

Artikel-Nr.: 083022
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 0,5 l
Flammpunkt 63 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083022
Herstellernummer 30449-AK

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvoller, tiefenwirksamer Reiniger mit erhöhter Anwendungssicherheit. Hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63 °C. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen an mechanischen Bauteilen sowie an Elektromotoren, Schaltschränken, Trafos usw.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb