• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 309, Transparent, 38 mm x 66 m, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 7000095555
Netto: 1,98 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000095555
EAN / GTIN 08021684304552
Herstellernummer 7000095555

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 38 mm
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Merkmal:

Bedingt UV-beständig// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen// Geräuscharmes Abrollen
Leise abrollend// Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten
Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte// Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche

Hinweis:

Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet
Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen